定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

一般電気 THQB32040 サーキットブレーカー 3 極 40a Thq 240v 10ka | AC9PVX 3HXW7

GENERAL ELECTRIC THQB32040サーキットブレーカ3極40aThq 240v 10ka

在庫あり
アイテム:AC9PVX モデル:THQB32040相互参照:3HXW7

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,100 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボルトオンサーキットブレーカ
AC電圧定格240 VAC
空気 @ 120VAC10kA
空気 @ 240VAC10kA
アンプ40
遮断器のタイプスタンダード
深さ2.38 "
長さ3.28 "
最大ワイヤーサイズ3 AWG
最小ワイヤーサイズ8 AWG
Number of Poles3
端子接続7月
幅(Width)3"

発送情報:

船の重量(kg) 0.68
船高(cm)8.33
船の長さ(cm)6.03
船幅(cm)7.62
HSコード8536308000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル端子接続AC電圧定格アンプ幅(Width)遮断器のタイプサイズ最大ワイヤーサイズ最小ワイヤーサイズ価格
一般電気 THQB1115 サーキットブレーカー 1 極 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THQB1115スクリュークランプ120 / 240 VAC151"スタンダードTHQ8 AWG14 AWG¥3,284
一般電気 THQB1115HID サーキットブレーカー 1 極 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDスクリュークランプ120 / 240 VAC151"高輝度放電THQ8 AWG14 AWG¥16,213
一般電気 THQB1120 サーキットブレーカー 1 極 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120スクリュークランプ120 / 240 VAC201"スタンダードTHQB8 AWG14 AWG¥3,284
一般電気 THQB1120HID サーキットブレーカー 1 極 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDスクリュークランプ120 / 240 VAC201"高輝度放電THQ8 AWG14 AWG¥13,940
一般電気 THQB1130 サーキットブレーカー 1 極 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130スクリュークランプ120 / 240 VAC301"スタンダードTHQ8 AWG14 AWG¥3,375
一般電気 THQB1130HID サーキットブレーカー 1 極 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDスクリュークランプ120 / 240 VAC301"高輝度放電THQ8 AWG14 AWG¥16,224
一般電気 THQB1160 サーキットブレーカー 1 極 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THQB11607月120 / 240 VAC601"スタンダードTHQ3 AWG8 AWG¥3,907

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GENERAL ELECTRIC THQB32040サーキットブレーカ3極40aThq 240v 10ka
¥21,100 /単価