入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 11053 |
材料 | VC-18 |
フルートの数 | 5 |
全体の長さ(Overall Length) | 140 mm |
ピッチ | 1.50 mm |
ピッチ直径の制限 | D6 |
シャンク径 | 25.00 mm |
サイズ | M22 |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 56 mm |
ねじの種類 | メートル法 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8207400000 |
プロダクト | モデル | リスト番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1105201908 | 11052 | ¥42,308 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。