入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルトオンサーキットブレーカ |
AC電圧定格 | 120 / 240 VAC |
空気 @ 120VAC | 10kA |
アンプ | 20 |
遮断器のタイプ | スタンダード |
DC電圧定格 | 未評価 |
深さ | 2.38 " |
サイズ | THQB |
長さ | 3.28 " |
最大AIRレーティング | 10kA |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
Number of Poles | 1 |
端子接続 | スクリュークランプ |
UPC | 783164012187 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536200020 |
原産国 | US |
モデル | 端子接続 | AC電圧定格 | アンプ | 幅(Width) | 遮断器のタイプ | サイズ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THQB1115 | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | スタンダード | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ¥14,498 | |
THQB1115HID | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | 高輝度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ¥16,213 | |
THQB1120HID | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | 高輝度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ¥13,940 | |
THQB1130 | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | スタンダード | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ¥12,208 | |
THQB1130HID | スクリュークランプ | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | 高輝度放電 | THQ | 8 AWG | 14 AWG | ¥16,224 | |
THQB1160 | 7月 | 120 / 240 VAC | 60 | 1" | スタンダード | THQ | 3 AWG | 8 AWG | ¥13,019 | |
THQB1170 | 7月 | 120 / 240 VAC | 70 | 1" | スタンダード | THQ | 3 AWG | 8 AWG | ¥26,054 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。