GENERAL ELECTRIC CR306E00200XAAAAL磁気モータースターターNema120vac 3p
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 35〜70 |
補助連絡先フォーム | 1NO |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 6.500 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 11.62 " |
HP @ 3フェーズ-208V | 25 |
HP @ 3フェーズ-230V | 30 |
HP @ 3フェーズ-240V | 30 |
HP @ 3フェーズ-460V | 50 |
HP @ 3フェーズ-480V | 50 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 3 |
Number of Poles | 3 |
過負荷リレーアンプ設定 | 35〜70A |
スタータータイプ | NEMAスタイル |
幅(Width) | 6.62 " |
船の重量(kg) | 8.98 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | アンペアAC | コイルボルト | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306C00200XAAAAG | 7.5 | 6.5〜13.5 | 120 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | - | ¥109,911 | ||
CR306C10200XAAAAG | 7.5 | 6.5〜13.5 | 120 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | - | ¥114,941 | ||
CR306D00200XAAAAJ | 10 | 25〜50 | 120 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | - | ¥190,761 | ||
CR306F00200XAAAM | 40 | 135 | 120 VAC | 50 | 50 | 100 | 100 | - | ¥658,607 | ||
CR306C00300XAAAAG | 7.5 | 6.5〜13.5 | 240 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ¥109,911 | ||
CR306D00300XAAAAJ | 10 | 25〜50 | 240 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ¥190,761 | ||
CR306E00300XAAAAL | 25 | 35〜70 | 240 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ¥328,306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。