GENERAL ELECTRIC NEMA スタイル磁気モータースターター、非逆転
形式 | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | アンペアAC | コイルボルト | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR306C10400XAAAAG | 7.5 | 6.5〜13.5 | 480 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ¥109,199 | |
B | CR306C10200XAAAAG | 7.5 | 6.5〜13.5 | 120 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | - | ¥109,199 | |
A | CR306C00300XAAAAG | 7.5 | 6.5〜13.5 | 240 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ¥103,368 | |
C | CR306C10300XAAAAG | 7.5 | 6.5〜13.5 | 240 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ¥109,199 | |
A | CR306C00400XAAAAG | 7.5 | 6.5〜13.5 | 480 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ¥103,368 | |
B | CR306C00200XAAAAG | 7.5 | 6.5〜13.5 | 120 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | - | ¥103,368 | |
B | CR306D00200XAAAAJ | 10 | 25〜50 | 120 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | - | ¥179,405 | |
D | CR306D00400XAAAAJ | 10 | 25〜50 | 480 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ¥179,405 | |
D | CR306D00300XAAAAJ | 10 | 25〜50 | 240 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ¥179,405 | |
E | CR306E00300XAAAAL | 25 | 35〜70 | 240 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ¥311,735 | |
E | CR306E00400XAAAAL | 25 | 35〜70 | 480 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ¥290,863 | |
B | CR306E00200XAAAAL | 25 | 35〜70 | 120 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | - | ¥264,949 | |
B | CR306F00300XAAAM | 40 | 135 | 240 VAC | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ¥635,642 | |
B | CR306F00400XAAAM | 40 | 135 | 480 VAC | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | ¥440,176 | |
B | CR306F00200XAAAM | 40 | 135 | 120 VAC | 50 | 50 | 100 | 100 | - | ¥635,651 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 浴室の流し
- マシンガード
- リベットプレゼンター
- DC創傷フィールドモーター
- ドラムコーンとカラー
- ペンチ
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 呼吸器の
- データ記録
- 電球関連商品
- CARLING TECHNOLOGIES パネル取り付けサーキットブレーカ
- APPROVED VENDOR デジタルサウンドレベルメーター、加重
- 3M 銅シールドフォイルテープ、アクリル
- WRIGHT TOOL 3/8 インチ ドライブ 12 ポイント ディープ メトリック ソケット
- DAYTON スパークプラグアセンブリ
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ハンディクランプ
- TRITAN インサートボールベアリング