入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 6.5〜13.5 |
補助連絡先フォーム | 1NO |
コイルボルト | 120 VAC |
深さ | 3.94 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 7" |
HP @ 3フェーズ-208V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 1.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMAサイズ | 1 |
Number of Poles | 3 |
過負荷リレーアンプ設定 | 6.5〜13.5A |
スタータータイプ | NEMAスタイル |
幅(Width) | 3.71 " |
船の重量(kg) | 1.82 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8536504000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-208V | アンペアAC | コイルボルト | HP @ 3フェーズ-230V | HP @ 3フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR306C10200XAAAAG | 7.5 | 6.5〜13.5 | 120 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | - | ¥114,941 | ||
CR306D00200XAAAAJ | 10 | 25〜50 | 120 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | - | ¥190,761 | ||
CR306E00200XAAAAL | 25 | 35〜70 | 120 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | - | ¥281,675 | ||
CR306F00200XAAAM | 40 | 135 | 120 VAC | 50 | 50 | 100 | 100 | - | ¥658,607 | ||
CR306C00300XAAAAG | 7.5 | 6.5〜13.5 | 240 VAC | 7.5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | ¥109,911 | ||
CR306D00300XAAAAJ | 10 | 25〜50 | 240 VAC | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | ¥190,761 | ||
CR306E00300XAAAAL | 25 | 35〜70 | 240 VAC | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | ¥328,306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。