GENERAL CABLE W5133255E ケーブル データ/lan Cat 5e ホワイト
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
アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
ケーブル長 | 1000ft。 |
カテゴリタイプ | 5E |
導体サイズ | 24 AWG |
周波数 | 200 MHz |
ジャケットカラー | ホワイト |
ジャケット素材 | 難燃性PVC |
長さ | 1000ft。 |
低温評価(Deg。C) | 0 |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -20度から75度C |
外径 | 0.195 " |
パッケージ型式 | パックを引っ張る |
梱包 | プルパック(R) |
引っ張り力 | 25ポンド |
シールド/非シールド | シールドなし |
スタンダード | MPR / CMR / FT4 |
ULタイプ | ライザー |
ワイヤーサイズ | 24 AWG |
船の重量(kg) | 9.98 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤーサイズ | カテゴリタイプ | 導体サイズ | ジャケットカラー | 動作温度 範囲 | 外径 | パッケージ型式 | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W5133374E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | 青 | -20度から75度C | 0.195 " | スプール | スプールパック(R) | ¥52,676 | ||
W5133342E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | ホワイト | -20度から75度C | 0.195 " | スプール | スプールパック(R) | ¥39,170 | ||
W7133764 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | 青 | -10度から60度C | 0.22 " | パックを引っ張る | プルパック(R) | ¥58,161 | ||
W7133703 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | 青 | -10度から60度C | 0.22 " | スプール | スプール | ¥65,195 | ||
W7133708 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | ホワイト | -10度から60度C | 0.22 " | スプール | スプールパック(R) | ¥67,058 | ||
W7133765 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | ホワイト | -10度から60度C | 0.22 " | パックを引っ張る | プルパック(R) | ¥67,058 | ||
W5133200E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | グレー | -20度から75度C | 0.195 " | パックを引っ張る | プルパック(R) | ¥39,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。