MONOPRICECL2定格同軸A / Vケーブル
形式 | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 2681 | 3ft。 | ¥2,165 | |
B | 2680 | 6" | ¥2,428 | |
C | 6305 | 10ft。 | ¥2,524 | |
D | 6306 | 15ft。 | ¥3,247 | |
E | 2683 | 25ft。 | ¥4,230 | |
F | 3976 | 35ft。 | ¥5,352 | |
G | 2684 | 50ft。 | ¥6,570 | |
H | 5871 | 75ft。 | ¥8,942 | |
I | 5872 | 100ft。 | ¥11,925 |
CL2定格同軸A / Vケーブル
モノプライスデジタル同軸ケーブルは、高品質のオーディオ/ビデオ信号を送信するためのリモートコントロール、信号、および電力制限回路に最適です。 これらのケーブルは、信号の劣化を防ぐために二重の銅編組シールドを備えており、ゴム製ハウジングを備えたRCAオス-オス銅コネクタを備えています。 モノプライスケーブルはCL2定格であるため、特定の低電圧アプリケーションや壁内設置に適しています。