GENERAL CABLE W7133708 ケーブル ライザー、Cat6、23 Awg、白
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
アイテム価格 | ツイストペアケーブル |
曲げ半径 | 1" |
ケーブル長 | 1000ft。 |
カテゴリタイプ | 6 |
導体サイズ | 23 AWG |
周波数 | 250 MHz |
ジャケットカラー | ホワイト |
ジャケット素材 | 難燃性PVC |
長さ | 1000ft。 |
低温評価(Deg。C) | 0インストールの場合は-10、操作の場合は-XNUMX |
導体ペアの数 | 4 |
動作温度 範囲 | -10度から60度C |
外径 | 0.22 " |
パッケージ型式 | スプール |
梱包 | スプールパック(R) |
引っ張り力 | 32ポンド |
シールド/非シールド | シールドなし |
スタンダード | UL および cUL タイプ CMR、UL 444、ANSI/TIA/EIA 568B-および 862、ISO/IEC 11801 版。 2.0、ICEA S-90-661 |
ULタイプ | ライザー |
ワイヤーサイズ | 23 AWG |
船の重量(kg) | 13.68 |
船高(cm) | 35.56 |
船の長さ(cm) | 35.31 |
船幅(cm) | 36.58 |
HSコード | 8544493080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤーサイズ | カテゴリタイプ | 導体サイズ | ジャケットカラー | 動作温度 範囲 | 外径 | パッケージ型式 | 梱包 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W5133374E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | 青 | -20度から75度C | 0.195 " | スプール | スプールパック(R) | ¥52,676 | ||
W5133342E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | ホワイト | -20度から75度C | 0.195 " | スプール | スプールパック(R) | ¥39,170 | ||
W7133764 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | 青 | -10度から60度C | 0.22 " | パックを引っ張る | プルパック(R) | ¥58,161 | ||
W7133703 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | 青 | -10度から60度C | 0.22 " | スプール | スプール | ¥65,195 | ||
W7133765 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | ホワイト | -10度から60度C | 0.22 " | パックを引っ張る | プルパック(R) | ¥67,058 | ||
W5133200E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | グレー | -20度から75度C | 0.195 " | パックを引っ張る | プルパック(R) | ¥39,170 | ||
W5133448E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | イエロー | -20度から75度C | 0.195 " | スプール | スプールパック(R) | ¥37,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。