GENERAC RG08045KNAX スタンバイ発電機、液体プロパン/天然ガス、定格電力 80Kw、AC 277/480V
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動スタンバイ発電機 |
12VDCバッテリー充電器 | 有り |
バッテリー要件 | 27F、725CCA |
CARB準拠 | いいえ |
エンクロージャ材質 | アルミニウム |
エンジンRPM | 1800 RPM |
エンジンの大きさ | 4.5L |
高さ | 49 " |
Hz | 60 Hz |
kVA定格 | 80kVA |
長さ | 97 1 / 2 " |
LP消費@ハーフロード | 432cfh |
NG消費@半負荷 | 534cu。 フィート/時間 |
相 | 3 |
力率 | 0.8 |
電力定格 | LP 75kW / NG 80kW |
騒音レベル | 68 dBA |
電圧 | 277V AC / 480V AC |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 38 " |
原産国 | USA |
モデル | CARB準拠 | 相 | 力率 | 電力定格 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG06045ANAC | 有り | 1 | 1 | 60kW | 120V AC / 240V AC | ¥5,047,686 | 見積依頼
|
RG06045ANAX | いいえ | 1 | 1 | 60kW | 120V AC / 240V AC | ¥4,739,476 | 見積依頼
|
RG06045GNAC | 有り | 3 | 0.8 | 60kW | 120V AC / 208V AC | ¥5,047,686 | 見積依頼
|
RG06045GNAX | いいえ | 3 | 0.8 | 60kW | 120V AC / 208V AC | ¥4,739,476 | 見積依頼
|
RG06045JNAC | 有り | 3 | 0.8 | 60kW | 120V AC / 240V AC | ¥5,047,686 | 見積依頼
|
RG06045JNAX | いいえ | 3 | 0.8 | 60kW | 120V AC / 240V AC | ¥4,739,476 | 見積依頼
|
RG06045KNAC | 有り | 3 | 0.8 | 60kW | 277V AC / 480V AC | ¥5,047,686 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。