アイテム価格 | パワーインレットボックス |
アンペアAC | 30 |
深さ | 4.875 " |
高さ | 5.75 " |
材料 | 耐食性アルミニウム |
取り付け | 壁 |
NEMA構成 | L14-30 |
保証 | 2年 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 14.22 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。