入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDランプ |
平均電球寿命 | 50,000時間 |
基底型 | ミディアムバイピン(G13) |
電球ハウジング | ポリカーボネート |
CRI | 80 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプの色温度 | 6500K |
ランプ指定 | LED7T8 / 1.5 / 865 |
ランプ径 | 1" |
ランプの種類 | LED製品 |
光出力 | 5000K以上、デイライト |
ルーメン | 700 |
最大全体の長さ | 18 " |
電源 | 別のドライバーが必要 |
タイプ | 線形 |
電圧 | 120 |
出力 | 6.0 |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 47.75 |
船幅(cm) | 20.57 |
原産国 | CN |
モデル | アイテム価格 | ランプ指定 | ルーメン | 最大全体の長さ | 電源 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED9T8 / 2 / 865 | LEDランプ | LED9T8 / 2 / 865 | 900 | 24 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 8.0 | ¥769 | |
LED10T8 / 2.5 / 865 | LEDランプ | - | 1050 | 30 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 9.0 | ¥922 | |
LED25T8 / 5 / 865 | LEDランプ | LED25T8 / 5 / 865 | 2500 | 64 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 25 | ¥1,721 | |
LED21T8 / 4 / 865 | LEDランプ | LED21T8 / 4 / 865 | 2750 | 48 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 18.0 | ¥631 | |
LED12ET8 / 3/850 | LEDチューブ | LED12ET8 / 3/850 | 1650 | 36 " | プラグ·アンド·プレイ | 120/277 | 12.0 | ¥1,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。