GE LIGHTING LED25T8/5/865 LEDランプ T8 25幅 120V 6500K 屋内用
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDランプ |
平均電球寿命 | 50,000時間 |
基底型 | ミディアムバイピン(G13) |
電球ハウジング | ポリカーボネート |
CRI | 80 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプの色温度 | 6500K |
ランプ指定 | LED25T8 / 5 / 865 |
ランプ径 | 1" |
ランプの種類 | LED製品 |
光出力 | 5000K以上、デイライト |
ルーメン | 2500 |
最大全体の長さ | 64 " |
電源 | 別のドライバーが必要 |
タイプ | 線形 |
電圧 | 120 |
出力 | 25 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 157.99 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | CN |
モデル | アイテム価格 | ランプ指定 | ルーメン | 最大全体の長さ | 電源 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED7T8 / 1.5 / 865 | LEDランプ | LED7T8 / 1.5 / 865 | 700 | 18 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 6.0 | ¥790 | |
LED9T8 / 2 / 865 | LEDランプ | LED9T8 / 2 / 865 | 900 | 24 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 8.0 | ¥769 | |
LED10T8 / 2.5 / 865 | LEDランプ | - | 1050 | 30 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 9.0 | ¥922 | |
LED21T8 / 4 / 865 | LEDランプ | LED21T8 / 4 / 865 | 2750 | 48 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 18.0 | ¥631 | |
LED12ET8 / 3/850 | LEDチューブ | LED12ET8 / 3/850 | 1650 | 36 " | プラグ·アンド·プレイ | 120/277 | 12.0 | ¥1,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。