GE LIGHTING LED12ET8/3/850 LED チューブ 12W T8 5000K 36 インチ
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
アイテム価格 | LEDチューブ |
平均電球寿命 | 50,000時間 |
基底型 | ミディアムバイピン(G13) |
電球ハウジング | ポリカーボネート |
CRI | 80 |
エネルギースター準拠 | いいえ |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプの色温度 | 5000K |
ランプ指定 | LED12ET8 / 3/850 |
ランプ径 | 1" |
ランプの種類 | LED製品 |
光出力 | 5000K以上、デイライト |
ルーメン | 1650 |
最大全体の長さ | 36 " |
電源 | プラグ·アンド·プレイ |
タイプ | 線形 |
電圧 | 120/277 |
出力 | 12.0 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 96.01 |
船幅(cm) | 18.8 |
原産国 | CN |
モデル | アイテム価格 | ランプ指定 | ルーメン | 最大全体の長さ | 電源 | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED7T8 / 1.5 / 865 | LEDランプ | LED7T8 / 1.5 / 865 | 700 | 18 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 6.0 | ¥790 | |
LED9T8 / 2 / 865 | LEDランプ | LED9T8 / 2 / 865 | 900 | 24 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 8.0 | ¥769 | |
LED10T8 / 2.5 / 865 | LEDランプ | - | 1050 | 30 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 9.0 | ¥922 | |
LED25T8 / 5 / 865 | LEDランプ | LED25T8 / 5 / 865 | 2500 | 64 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 25 | ¥1,721 | |
LED21T8 / 4 / 865 | LEDランプ | LED21T8 / 4 / 865 | 2750 | 48 " | 別のドライバーが必要 | 120 | 18.0 | ¥631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。