GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 メタルハライド用 Hid バラストキット
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
アイテム価格 | HIDバラストキット |
ANSIコード | M141 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | パルススタートメタルハライドコアとコイル |
高さ | 6" |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120/208/240/277/480 |
入力ワット | 1112 |
絶縁クラス | ULクラスH180 |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 1000 |
長さ | 6" |
最小開始温度 | -22〜22度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 9.3 |
208Vでの動作電流 | 5.4 |
240Vでの動作電流 | 4.7 |
277Vでの動作電流 | 4.2 |
480Vでの動作電流 | 2.5 |
開始タイプ | パルス |
幅(Width) | 4 1 / 5 " |
船の重量(kg) | 10.82 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ANSIコード | バラストタイプ | 高さ | 入力ワット | 絶縁クラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM1000ML5AA5-5 | M47 / H36 | コアとコイル | 4.25 " | 1103 | 180C | ¥49,822 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。