DBI-SALA 拘束ストラップ
形式 | モデル | 色 | 長さ | 線材 | 足の数 | ストラップの幅 | 抗張力 | 重量容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1231110 | - | 2 M | - | ツインレッグ | - | - | - | ¥30,534 | |
B | 1234030 | - | 6" | ナイロン | 1 | - | 8000ポンド | 350ポンド | ¥70,841 | |
C | 1232354 | ホワイト | 6" | ナイロンロープ | 1 | 1.5 " | 5750ポンド | 310ポンド | ¥31,579 | |
D | 1231106 | イエロー | 6" | ポリエステルウェビング | 1 | 1" | 8800ポンド | 310ポンド | ¥27,100 | |
E | 1231016 | イエロー | 6" | ポリエステルウェビング | 1 | 1" | 8800ポンド | 310ポンド | ¥30,423 |
拘束ストラップ
DBI-SALA 調節可能なウェブ位置決めランヤードは、作業者の位置決めや拘束に使用できる耐摩耗性ポリエステル ウェビング/ナイロン構造を特徴としています。 これらのストラップは、ANSI A10.32、ANSI Z359.3、OSHA 1910.66、OSHA 1926.502 規格に従って設計されています。 両端には使いやすい自動ロック式スナップ フックが付いており、簡単かつ確実に接続できます。 すべてのユニットには、ストラップの交換時期をユーザーに警告する摩耗インジケーターが組み込まれています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テスターキット
- 液体貯蔵タンク
- ブロックとタックル
- フック下のリフティングサクションカップ
- ドックとメザニンゲート
- 砥石研ぎ石
- ヒートガンとアクセサリー
- 配管ホース
- フェンシングとフェンシングハードウェア
- 溶接棒とワイヤー
- DYNABRADE 20,000rpmフリースピード直角エアディスクサンダー
- APPROVED VENDOR 半空気圧ホイール
- NORTON ABRASIVES クイックチェンジディスク、TR(タイプIII)
- OAKTON PHメーター
- JJ KELLER 車両プラカード複数の凡例
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、7 /8-14Unfに移動
- INSTOCK キャビネット
- HUMBOLDT 小型卓上マッフル炉
- ANSELL 87-209 Alphatec 天然ゴムラテックス手袋
- VESTIL BTC シリーズ バッテリー転送プラットフォーム