入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拘束ストラップ |
アンカレッジフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
色 | ホワイト |
ハーネスフックゲート開口部 | 3 / 4 " |
長さ | 6" |
線材 | ナイロンロープ |
アンカレッジ接続フックタイプのロック | スナップフック |
ロッキングハーネス接続フックタイプ | スナップフック |
足の数 | 1 |
ストラップの幅 | 1.5 " |
抗張力 | 5750ポンド |
視覚的負荷インジケータ | いいえ |
重量容量 | 310ポンド |
船の重量(kg) | 0.96 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。