GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Hid バラストキット 1000 W
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HIDバラストキット |
ANSIコード | M47 / H36 |
バラストファミリー | HIDマグネティック |
バラストタイプ | コアとコイル |
高さ | 4.25 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120/208/240/277/480 |
入力ワット | 1103 |
絶縁クラス | 180C |
ランプの種類 | メタルハライド |
ランプワット | 1000 |
長さ | 6" |
最小開始温度 | -22〜22度F |
ランプの数 | 1 |
120Vでの動作電流 | 9.3 |
208Vでの動作電流 | 5.4 |
240Vでの動作電流 | 4.7 |
277Vでの動作電流 | 4.1 |
480Vでの動作電流 | 2.4 |
幅(Width) | 4 1 / 5 " |
船の重量(kg) | 10.44 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 26.92 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ANSIコード | バラストタイプ | 高さ | 入力ワット | 絶縁クラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEP1000ML5AA5-5 | M141 | パルススタートメタルハライドコアとコイル | 6" | 1112 | ULクラスH180 | ¥52,213 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。