入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子安定器 |
アンペアAC | 0.16〜0.35 |
バラスト係数 | 0.96 |
バラストファミリー | UltraStart(R) |
バラストタイプ | 標準出力 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 1" |
入力ワット | 41〜60 |
ランプの種類 | T5ランプ |
長さ | 9.5 " |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | 0度F |
ランプの数 | 2 |
力率 | 0.98を超える |
開始タイプ | プログラムされた |
全高調波歪み | 6%未満 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1 5 / 16 " |
配線タイプ | 平行 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8504100000 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンペアAC | 高さ | 入力ワット | 長さ | 最小開始温度 | ランプの数 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE224-MVPS-N | 1 5 / 16 " | 0.42〜0.18 | 1" | 51 | 9.5 " | 0度F | 2 | 0.98を超える | - | 見積依頼
| |
GE254-MV-PS-A | 1.75 | 0.88〜0.4 | 1-1/5 | 105〜104 | 9.5 " | -20度F | 2 | 96.2を超える | ¥8,884 | ||
GE454-MV-PS90-F | 1.75 | 0.59〜0.30 | 1-1/5 | 65〜68 | 11-4/5 | -20度F | 4 | 96.2を超える | ¥14,297 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。