GE LIGHTING GE224-MVPS-N 電子安定器 T5 51 ワット
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子安定器 |
アンペアAC | 0.42〜0.18 |
バラスト係数 | 0.98 |
バラストファミリー | UltraStart(R) |
バラストタイプ | 標準出力 |
高さ | 1" |
入力ワット | 51 |
ランプの種類 | T5ランプ |
長さ | 9.5 " |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | 0度F |
ランプの数 | 2 |
力率 | 0.98を超える |
開始タイプ | プログラムされた |
全高調波歪み | 6%未満 |
電圧 | 120/277 |
幅(Width) | 1 5 / 16 " |
配線タイプ | 平行 |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンペアAC | 高さ | 入力ワット | 長さ | 最小開始温度 | ランプの数 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE254-MV-PS-A | 1.75 | 0.88〜0.4 | 1-1/5 | 105〜104 | 9.5 " | -20度F | 2 | 96.2を超える | ¥9,010 | ||
GE454-MV-PS90-F | 1.75 | 0.59〜0.30 | 1-1/5 | 65〜68 | 11-4/5 | -20度F | 4 | 96.2を超える | ¥14,957 | ||
GE-228-MV-PS-N-MC | 1 5 / 16 " | 0.16〜0.35 | 1" | 41〜60 | 9.5 " | 0度F | 2 | 0.98を超える | ¥8,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。