入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンリフレクターランプ |
ANSIコード | FAD |
平均電球寿命 | 100時間 |
平均寿命 | 100時間 |
基底型 | 凹型シングルコンタクト(R7) |
電球径 | 1 / 2 " |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 3200K |
初期ルーメン | 16,500 |
ランプ指定 | FAD-Q650T4 / 4CL |
ランプ径 | 1 / 2 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T4 |
ランプの種類 | シングルエンド |
ルーメン | 16,500 |
最大全体の長さ | 3 1 / 7 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | ステージとスタジオ |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 650 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8539214080 |
原産国 | HU |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。