GE LIGHTING ERS20GXCX5402GRAY LED 道路灯 118w 9300l
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
アイテム価格 | 道路ライト |
色温度 | 4000K |
CRI | 70 |
高さ | 5.25 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプワット | 118 |
長さ | 32.25 " |
水晶体物質 | アクリル |
レンズの種類 | アクリル |
配光 | Asym。 (輝度写真) |
ルーメン | 9300 |
ワットあたりのルーメン | 79.0 |
取り付け | ポールマウント |
UPC | 094715669676 |
電圧 | 120-277 |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 15.25 " |
船の重量(kg) | 12.07 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 77.72 |
船幅(cm) | 48.77 |
HSコード | 9405408000 |
原産国 | US |
モデル | ランプワット | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ERS10AXCX5402グレー | 42 | 3200 | 74.0 | ¥172,660 | |
ERS10CXCX5402グレー | 67 | 5200 | 78.0 | ¥174,097 | |
ERS20DXCX5402グレー | 82 | 6200 | 76.0 | ¥232,600 | |
ERS20HXCX5402グレー | 130 | 10,300 | 79.0 | ¥281,350 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。