GE LIGHTING 40CAC/L/BB CD4 白熱電球 Ca10 40w - 4 個パック
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 38.625 " |
平均寿命 | 3000時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 1-1 / 4」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2800K |
初期ルーメン | 360 |
ランプ指定 | 40CAC / L / BB CD4 / L |
ランプ径 | 1.25 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | CA10 |
ランプの種類 | 炎のヒント |
ルーメン | 8-1 / 16」 |
最大全体の長さ | 4.125 " |
全体的なランプ形状 | CA |
プライマリアプリケーション | シャンデリア |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 40 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8539294000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。