入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 59 " |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | 燭台ネジ(E12) |
電球径 | 1-1 / 4」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2500K |
初期ルーメン | 235 |
ランプ指定 | 25CAC 25PK |
ランプ径 | 1.25 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | CA10 |
ランプの種類 | 炎のヒント |
ルーメン | 235 |
最大全体の長さ | 4.125 " |
全体的なランプ形状 | CA |
プライマリアプリケーション | シャンデリア |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
UPC | 043168908245 |
電圧 | 120 |
出力 | 25 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8539228030 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 出力 | 平均電球寿命 | 平均寿命 | 色温度 | 初期ルーメン | ランプ指定 | ルーメン | プライマリアプリケーション | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40CAC / L / BB CD4 | 40 | 38.625 " | 3000時間 | 2800K | 360 | 40CAC / L / BB CD4 / L | 8-1 / 16」 | シャンデリア | - | 見積依頼
| |
25CAC / L | 25 | 31.25 " | 4000時間 | 2500K | 180 | 25CAC / L | 180 | 一般的用途 | ¥444 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。