入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 改ざん防止テープ |
粘着力 | 28.21オンス/インチ |
接着剤 | パーマネントアクリル |
色 | レッド |
長さ | 180ft。 |
材料 | ポリエステル |
パフォーマンス温度 | -65度から180度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 2000 Kg / cm |
厚さ | 2mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接着剤 | 色 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST2R-61A-180 | パーマネントアクリル | レッド | -65度から180度F | 2000 Kg / cm | 2" | ¥10,601 | ||
PST2B-61A-180 | パーマネントアクリル | 青 | -65度から180度F | 2000 Kg / cm | 2" | ¥10,004 | ||
PST2G-61A-180 | パーマネントアクリル | グリーン | -65度から180度F | 2000 Kg / cm | 2" | ¥11,020 | ||
PVT1R-100D-250 | アクリル | - | 200度F | 20ポンド/インチ | - | ¥8,636 | ||
PVT2R-217D-180 | アクリル | - | 200度F | 20ポンド/インチ | - | ¥12,031 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。