入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 2500時間 |
平均寿命 | 2500時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 2-3 / 8」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2800K |
初期ルーメン | 210 |
ランプ指定 | 25A/W-2PK |
ランプ径 | 2.375 " |
ランプ仕上げ | ソフトホワイト |
ランプ形状 | A19 |
ランプの種類 | 形状 |
ルーメン | 210 |
最大全体の長さ | 4.25 " |
全体的なランプ形状 | A |
プライマリアプリケーション | 一般的用途 |
ラフサービス | いいえ |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 25 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大全体の長さ | 平均電球寿命 | 平均寿命 | プライマリアプリケーション | ラフサービス | 電圧 | 出力 | 色温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A / CL-130V | 4.25 " | 2500時間 | 2500時間 | 一般的用途 | いいえ | 130 | 25 | 2700K | - | 見積依頼
| |
25A-130V | 4.25 " | 2500時間 | 2500時間 | 一般的用途 | いいえ | 130 | 25 | 2700K | ¥40 | ||
60A / Y | 4.437 " | 1000時間 | 1000時間 | バグライト | いいえ | 120 | 60 | - | ¥99 | ||
50A19 / RS-75v | 3.875 " | 1000時間 | 1000時間 | 電車、大まかなサービス | 有り | 75 | 50 | 2700K | ¥1,689 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。