GE LIGHTING 50A19/RS-75v 白熱電球 A19 50w
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
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
平均寿命 | 1000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 2-3 / 8」 |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2700K |
初期ルーメン | 545 |
ランプ指定 | 50A19 / RS |
ランプ径 | 2.375 " |
ランプ仕上げ | フロストの内側 |
ランプ形状 | A19 |
ランプの種類 | 形状 |
ルーメン | 545 |
最大全体の長さ | 3.875 " |
全体的なランプ形状 | A |
プライマリアプリケーション | 電車、大まかなサービス |
ラフサービス | 有り |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 75 |
出力 | 50 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 59.44 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8539228040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大全体の長さ | 平均電球寿命 | 平均寿命 | プライマリアプリケーション | ラフサービス | 電圧 | 出力 | 色温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25A / CL-130V | 4.25 " | 2500時間 | 2500時間 | 一般的用途 | いいえ | 130 | 25 | 2700K | - | 見積依頼
| |
25A-130V | 4.25 " | 2500時間 | 2500時間 | 一般的用途 | いいえ | 130 | 25 | 2700K | ¥40 | ||
25A / W | 4.25 " | 2500時間 | 2500時間 | 一般的用途 | いいえ | 120 | 25 | 2800K | ¥569 | ||
60A / Y | 4.437 " | 1000時間 | 1000時間 | バグライト | いいえ | 120 | 60 | - | ¥99 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。