PEERLESS 5610648 チェーン、炭素鋼、トレードサイズ 1/2 インチ、4、500 ポンド、ガロンメッキ、長さ 100 フィート
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鎖 |
船の重量(kg) | 106.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 終了 | グレード | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 取引サイズ | 作業負荷限界 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEE-5041454 | 金クロメート | 70 | 鎖 | 200ft。 | 炭素鋼 | 1 / 4 " | 3150ポンド | ¥309,895 | ||
PEE-H2612-0552 | イエロー | - | 鎖 | 150ft。 | プラスチック | - | - | ¥62,400 | ||
5260963 | - | 70 | 鎖 | 10のフィート | 炭素鋼 | 5 / 16 " | - | ¥13,672 | ||
5510305 | ブラック・サーマデップ | 100 | 鎖 | 5のフィート | 合金鋼 | 5 / 16 " | 5700ポンド。 | ¥7,397 | ||
5510410 | ブラック・サーマデップ | 100 | 鎖 | 10のフィート | 合金鋼 | 3 / 8 " | 8800ポンド。 | ¥17,369 | ||
5510920 | - | 100 | 鎖 | 20のフィート | 合金鋼 | 3 / 4 " | 35300ポンド。 | ¥157,942 | ||
H3340-5524 | - | - | 鎖 | - | - | - | - | ¥29,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。