入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | |
色 | ブルーとオフホワイト |
内部径 | 3 / 4 " |
材料 | 独自のゴムバインダーを使用した合成繊維 |
マックス。 圧力 | 500 |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 2.25 " |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | -40から400 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | リングガスケット |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 5.84 |
モデル | 内部径 | 外径 | パイプサイズ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3760RG-0150-125-0600 | 6" | 8.75 " | 6" | 1 / 8 " | ¥6,916 | |
3760RG-0150-125-0100 | 1" | 2.625 " | 1" | 1 / 8 " | ¥637 | |
3760RG-0150-125-0800 | 8" | 11 " | 8" | 1 / 8 " | ¥10,886 | |
3760RG-0150-125-0050 | 1 / 2 " | 1.875 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | ¥325 | |
3760RG-0150-062-0050 | 1 / 2 " | 1.875 " | 1 / 2 " | 1 / 16 " | ¥159 | |
3760RG-0150-125-0300 | 3" | 5.375 " | 3" | 1 / 8 " | ¥2,669 | |
3760RG-0150-125-0250 | 2.5 " | 4.875 " | 2.5 " | 1 / 8 " | ¥2,201 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。