入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジガスケット |
色 | 青 |
内部径 | 2.375 " |
材料 | アルミノケイ酸塩ミクロスフェアを含むPTFE |
マックス。 圧力 | 800 |
金属検出可能 | いいえ |
外径 | 4.125 " |
パイプサイズ | 2" |
温度。 範囲 | -450度から500度 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | リングガスケット |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 10.41 |
原産国 | US |
モデル | 厚さ | 色 | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径 | パイプサイズ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500RG-0150-125-0050 | 1 / 8 " | グレー | 27 / 32 " | ニトリルバインダーを使用した無機繊維 | 1200 | 1.875 " | 1 / 2 " | -100度から800度 | ¥165 | |
5500RG-0150-125-0075 | 1 / 8 " | グレー | 1-1 / 16」 | ニトリルバインダーを使用した無機繊維 | 1200 | 2.25 " | 3 / 4 " | -100度から800度 | ¥261 | |
5500RG-0150-125-0100 | 1 / 8 " | グレー | 1-5 / 16」 | ニトリルバインダーを使用した無機繊維 | 1200 | 2.625 " | 1" | -100度から800度 | ¥384 | |
5500RG-0150-125-0150 | 1 / 8 " | グレー | 1-29 / 32」 | ニトリルバインダーを使用した無機繊維 | 1200 | 3.375 " | 1.5 " | -100度から800度 | ¥688 | |
5500RG-0150-125-0200 | 1 / 8 " | グレー | 2.375 " | ニトリルバインダーを使用した無機繊維 | 1200 | 4.125 " | 2" | -100度から800度 | ¥947 | |
5500RG-0150-125-0250 | 1 / 8 " | グレー | 2.875 " | ニトリルバインダーを使用した無機繊維 | 1200 | 4.875 " | 2.5 " | -100度から800度 | ¥1,343 | |
5500RG-0150-125-0300 | 1 / 8 " | グレー | 3.5 " | ニトリルバインダーを使用した無機繊維 | 1200 | 5.375 " | 3" | -100度から800度 | ¥1,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。