BW TECHNOLOGIES マルチガス検知器
形式 | モデル | アイテム価格 | ハウジングの色 | アラーム設定 | バッテリーの持続時間 | 動作温度 範囲 | 解像度 | センサー範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HRR-A300100ABK-000 | 検出器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,398,054 | |
A | HRR-A300009ABK-000 | 検出器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,235,054 | |
B | HU-X1W1H1M1Q1-B-N | マルチガス検知器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥654,895 | |
C | MCXL-X0HM-B-NA | マルチガス検知器 | ブラック | 調節可能 | 18時間 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | O2(0.1%vol。Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 32 " | ¥158,329 | |
D | MCXL-00HM-Y-NA | マルチガス検知器 | イエロー | 調節可能 | 18時間 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | H2S(1 ppm増分)、CO(1 ppm増分) | H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 32 " | ¥130,035 | |
D | MCXL-X00M-Y-NA | マルチガス検知器 | イエロー | 調節可能 | 18時間 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | O2(0.1%vol。Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 32 " | ¥139,765 | |
D | MCXL-XW00-Y-NA | マルチガス検知器 | イエロー | 調節可能 | 18時間 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments) | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、0〜5.0%v / v | 2 13 / 32 " | ¥131,539 | |
C | MCXL-XWHM-B-NA | マルチガス検知器 | ブラック | 調節可能 | 18時間 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、0〜5.0%v / v、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 32 " | ¥180,576 | |
B | HU-X1W1H1M1B1-B-N | マルチガス検知器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥654,895 | |
E | HU-X1W1H1M1B1-Y-N | マルチガス検知器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥607,805 | |
B | HU-X1W1H1M1A1-B-N | マルチガス検知器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥481,106 | |
E | HU-X1W1H1M1A1-Y-N | マルチガス検知器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥481,106 | |
B | HU-X1W1H1M1S1-B-N | マルチガス検知器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥517,868 | |
E | HU-X1W1H1M1S1-Y-N | マルチガス検知器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥472,816 | |
F | MCX3-XW0M-Y-NA | マルチガス検知器 3ガス | - | - | 18の時間。 | - | - | - | 2 13 / 32 " | ¥168,960 | 見積依頼
|
G | QT-XWHM-RY-NA | マルチガス検知器 4ガス | イエロー | O2 19.5または23.5%、CO35または200ppm、H2S10または15ppm、LEL 10または20%(これらのアラームポイントは、OSHAおよび/または州の規制に合わせて手動で調整できます) | 2年 | -20〜50度C(-4〜122度F) | - | O2 0〜30%、CO 0〜1000 ppm、H2S 0〜200 ppm、LEL 0〜100% | 3.25 " | ¥162,957 | |
A | HRR-B300009ABK-000 | ポンプ | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,358,965 |
マルチガス検知器
BW Technologies のマルチガス検出器は、自然環境および産業環境における硫化水素、酸素、一酸化炭素 (CO)、および可燃物の濃度レベルを調査するために使用されます。 これらのデバイスは、地下ユーティリティ貯蔵庫、ボイラー室、火災後の現場、下水道、工業プラント、初期対応要員、遠隔地での作業に適しています。 最大 XNUMX つの周囲ガス レベル、バッテリー レベル、アラーム状態、校正、バンプ、センサーのセルフテストのステータスを表示する LCD スクリーンを備えています。 これらのマルチガス検知器は、黒と黄色のハウジングの色のオプションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- デジタル圧力および真空計
- デュアルホイールキャスター
- スティック溶接機
- ソフトスタート
- 潤滑剤の保管と調剤
- Hardware
- テンショナーとタイトナー
- フェルト
- アスファルト試験
- RACO 丸いパンケーキボックス
- MICRO 100 アンダーカット溝入れ工具、スクエア
- GUARDAIR インフォーサーベンチュリノズル
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS アイアンマン、22ゲージ、オープンスチールシェルフ
- THOMAS & BETTS Lockut付きコンジット継手
- SPEARS VALVES CPVC トゥルーユニオンボールチェックバルブ、ネジ付きエンド、EPDM
- EATON Cシリーズ完全モールドケースサーキットブレーカ、Lフレーム
- EATON 抵抗
- TB WOODS 3Vシリーズ Vベルト