BW TECHNOLOGIES MCX3-XW0M-Y-NA マルチガス検知器 3ガス
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マルチガス検知器 3ガス |
バッテリーの持続時間 | 18の時間。 |
深さ | 1 13 / 64 " |
ディスプレイ | LCD |
ガスの種類 | CO、LEL、O2 |
高さ | 4 13 / 32 " |
幅(Width) | 2 13 / 32 " |
原産国 | カナダ |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | ハウジングの色 | アラーム設定 | バッテリーの持続時間 | 動作温度 範囲 | 解像度 | センサー範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QT-XWHM-RY-NA | マルチガス検知器 4ガス | イエロー | O2 19.5または23.5%、CO35または200ppm、H2S10または15ppm、LEL 10または20%(これらのアラームポイントは、OSHAおよび/または州の規制に合わせて手動で調整できます) | 2年 | -20〜50度C(-4〜122度F) | - | O2 0〜30%、CO 0〜1000 ppm、H2S 0〜200 ppm、LEL 0〜100% | 3.25 " | ¥162,957 | ||
MCXL-XWHM-B-NA | マルチガス検知器 | ブラック | 調節可能 | 18時間 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、0〜5.0%v / v、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 32 " | ¥180,576 | ||
MCXL-X0HM-B-NA | マルチガス検知器 | ブラック | 調節可能 | 18時間 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | O2(0.1%vol。Increments)、H2S(1 ppm Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 32 " | ¥158,329 | ||
MCXL-00HM-Y-NA | マルチガス検知器 | イエロー | 調節可能 | 18時間 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | H2S(1 ppm増分)、CO(1 ppm増分) | H2S 0〜100 ppm、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 32 " | ¥130,035 | ||
MCXL-X00M-Y-NA | マルチガス検知器 | イエロー | 調節可能 | 18時間 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | O2(0.1%vol。Increments)、CO(1 ppm Increments) | O2 0〜30.0%、CO 0〜500 ppm | 2 13 / 32 " | ¥139,765 | ||
MCXL-XW00-Y-NA | マルチガス検知器 | イエロー | 調節可能 | 18時間 | -20〜 + 50度C(-4〜 + 122度F) | O2(0.1%vol。Increments)、LEL(1%LEL Increments) | O2 0〜30.0%、LEL 0〜100%、0〜5.0%v / v | 2 13 / 32 " | ¥131,539 | ||
HRR-A300009ABK-000 | 検出器 | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,235,054 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。