定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0075 フランジ ガスケット 3/4 インチ 1/8 インチ グレー | AH8LAQ 38VP97

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0075 フランジ ガスケット 3/4 インチ 1/8 インチ グレー

在庫あり
アイテム: AH8LAQ モデル:5500RG-0150-125-0075相互参照:38VP97

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥278 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemフランジガスケット
グレー
内部径1-1 / 16」
材料ニトリルバインダーを使用した無機繊維
マックス。 圧力1200
金属検出可能いいえ
外径2.25 "
パイプサイズ3 / 4 "
温度。 範囲-100度から800度
厚さ1 / 8 "
タイプリングガスケット

発送情報:

船の重量(kg) 0.01
船高(cm)3.56
船の長さ(cm)5.84
船幅(cm)5.84

製品バリエーション

プロダクトモデル厚さ内部径材料マックス。 圧力外径パイプサイズ温度。 範囲価格
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0050 フランジ ガスケット 1/2 インチ 1/8 インチ グレー | AH8LAP 38VP96 5500RG-0150-125-00501 / 8 "グレー27 / 32 "ニトリルバインダーを使用した無機繊維12001.875 "1 / 2 "-100度から800度¥182
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0100 フランジ ガスケット 1 インチ 1/8 インチ グレー | AH8LAR 38VP98 5500RG-0150-125-01001 / 8 "グレー1-5 / 16」ニトリルバインダーを使用した無機繊維12002.625 "1"-100度から800度¥427
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0150 フランジ ガスケット 1-1/2 インチ 1/8 インチ グレー | AH8LAT 38VP99 5500RG-0150-125-01501 / 8 "グレー1-29 / 32」ニトリルバインダーを使用した無機繊維12003.375 "1.5 "-100度から800度¥762
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0200 フランジ ガスケット 2 インチ 1/8 インチ グレー | AH8LAU 38VR01 5500RG-0150-125-02001 / 8 "グレー2.375 "ニトリルバインダーを使用した無機繊維12004.125 "2"-100度から800度¥1,047
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0250 フランジ ガスケット 2-1/2 インチ 1/8 インチ グレー | AH8LAV 38VR02 5500RG-0150-125-02501 / 8 "グレー2.875 "ニトリルバインダーを使用した無機繊維12004.875 "2.5 "-100度から800度¥1,487
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0300 フランジ ガスケット 3 インチ 1/8 インチ グレー | AH8LAW 38VR03 5500RG-0150-125-03001 / 8 "グレー3.5 "ニトリルバインダーを使用した無機繊維12005.375 "3"-100度から800度¥1,666
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0400 フランジ ガスケット 4 インチ 1/8 インチ グレー | AH8LAX 38VR04 5500RG-0150-125-04001 / 8 "グレー4.5 "ニトリルバインダーを使用した無機繊維12006.875 "4"-100度から800度¥2,462

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500RG-0150-125-0075 フランジ ガスケット 3/4 インチ 1/8 インチ グレー
¥278 /単価