STAFFORD MFG ソリューションシリーズ アキュフランジシャフトカラー
形式 | モデル | 幅(Width) | チューブ径 | フランジ外径 | フランジ幅 | グレード | 材料 | ねじ材 | スクリューサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 2024-T351 | アルミニウム | 合金鋼 | 8-32×1/2 | 見積依頼
|
B | 1S008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | 8-32×1/2 | 見積依頼
|
C | 1L008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 1117 | 鋼 | 合金鋼 | 8-32×1/2 | 見積依頼
|
C | 1L010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 1117 | 鋼 | 合金鋼 | 10-32×5/8 | 見積依頼
|
B | 1S010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | 10-32×1/2 | 見積依頼
|
A | 1A010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 2024-T351 | アルミニウム | 合金鋼 | 10-32×5/8 | 見積依頼
|
A | 1A012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 2024-T351 | アルミニウム | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
C | 1L108AFCK | 1" | 1-1 / 2」 | 3.730 " | 0.406 " | 1117 | 鋼 | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
A | 1A108AFCK | 1" | 1-1 / 2」 | 3.730 " | 0.406 " | 2024-T351 | アルミニウム | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
A | 1A100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 2024-T351 | アルミニウム | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
B | 1S108AFCK | 1" | 1-1 / 2」 | 3.730 " | 0.406 " | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
C | 1L012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 1117 | 鋼 | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
B | 1S104AFCK | 1" | 1-1 / 4」 | 3.500 " | 0.406 " | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
B | 1S100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
B | 1S012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | 1/4-28 x 5/8 | 見積依頼
|
C | 1L104AFCK | 1" | 1-1 / 4」 | 3.500 " | 0.406 " | 1117 | 鋼 | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
C | 1L100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 1117 | 鋼 | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
A | 1A104AFCK | 1" | 1-1 / 4」 | 3.500 " | 0.406 " | 2024-T351 | アルミニウム | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 具体的なその他のツール
- 回転式収納箱とラック
- 危険な場所のエアコン
- イマージョンウェルズ
- ベルトテンショナーとテンションプーリー
- 自動車整備士
- サンディングディスクとベルト
- パイプねじ切り装置
- 油圧シール
- DIVERSITECH コンジットキット液密
- WESTWARD パテナイフセットフレックス1-1 / 2および3インチ
- MASTER APPLIANCE 木工スティックのり
- PETERSEN PRODUCTS ハイフローラインアクセプタンス変換キット
- EATON Danfoss 26 シリーズ ギア ポンプ
- VESTIL ホイールキット
- CHICAGO FAUCETS 給水が止まる
- LYNDEX-NIKKEN コレットチャック
- BALDOR / DODGE グリッドライン T10 タイプ カバー アセンブリ