STAFFORD MFG 1L104AFCK フランジ シャフト カラー、1-1/4 インチ ボア、スチール
アイテム: CJ6KGF
モデル: 1L104AFCK
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | シャフトカラー |
チューブ径 | 1-1 / 4」 |
終了 | ブラックオキサイド |
フランジ外径 | 3.500 " |
フランジ幅 | 0.406 " |
グレード | 1117 |
材料 | 鋼 |
ねじ材 | 合金鋼 |
スクリューサイズ | 1/4-28 x 3/4 |
幅(Width) | 1" |
原産国 | USA |
モデル | 幅(Width) | チューブ径 | フランジ外径 | フランジ幅 | グレード | 材料 | ねじ材 | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 1117 | 鋼 | 合金鋼 | 8-32×1/2 | - | 見積依頼
|
1L010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 1117 | 鋼 | 合金鋼 | 10-32×5/8 | - | 見積依頼
|
1L012AFCK | 1" | 3 / 4 " | 3" | 0.406 " | 1117 | 鋼 | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | - | 見積依頼
|
1L100AFCK | 1" | 1" | 3.230 " | 0.406 " | 1117 | 鋼 | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | - | 見積依頼
|
1L108AFCK | 1" | 1-1 / 2」 | 3.730 " | 0.406 " | 1117 | 鋼 | 合金鋼 | 1/4-28 x 3/4 | - | 見積依頼
|
1S008AFCK | 0.750 " | 1 / 2 " | 2.250 " | 0.282 " | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | 8-32×1/2 | - | 見積依頼
|
1S010AFCK | 0.813 " | 5 / 8 " | 2.625 " | 0.312 " | 303 | ステンレス鋼 | 18-8ステンレス鋼 | 10-32×1/2 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。