入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッシュテープ |
ケースの材質 | ABSナイロン |
ケーススタイル | ワインダースライド |
長さ | 125ft。 |
材料 | メッキ炭素鋼テープ、ABSナイロンハウジング |
テープ素材 | 鋼 |
テーププロファイル | 0.06 " |
テープサイズ | 1 / 8 " |
抗張力 | 500ポンド。 |
タイプ | ウィンダーケース付き |
船の重量(kg) | 2.4 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 44.96 |
船幅(cm) | 33.53 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。