GAMBER-JOHNSON 7170-0218-01 ディスプレイ マウント ブラック 長さ 14-13/32 インチ スチール
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
アイテム価格 | ディスプレイマウント |
色 | ブラック |
長さ | 14 13 / 32 " |
材料 | 鋼 |
レンジ | 9〜13インチ |
船の重量(kg) | 8.16 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8302300000 |
プロダクト | モデル | 長さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
7170-0217 | 12 " | 8 47 / 64〜14 15/64 " | ¥191,029 | ||
7170-0219-01 | 14 13 / 32 " | 8〜13インチ | ¥137,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。