入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バッテリー端子 |
色 | オレンジ |
カラーコード | オレンジ |
接続材料 | 銅/錫 |
接続タイプ | ひだ |
コネクタ タイプ | ひだ |
ゲージ | 2/0 |
材料 | 錫メッキ銅 |
サブカテゴリ | 無し |
タイプ | コネクタ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | コネクタ タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4120N | ひだ | ひだ | ¥1,704 | ||
416320-525-001N | はんだ | はんだ | ¥2,394 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。