FUSION
QuickCable のサブブランドである Fusion は、バッテリー、待機電源、電力変換、エンジン始動、制御、通信、照明アプリケーションで使用する幅広い電気コネクタ、クランプ、アクセサリを製造しています。 続きを読む
フィルタ
フリートと車両のメンテナンス
Electrical
フュージョンについて
その広範なカタログには、バッテリー端子、ラグ、ケーブル、電気コネクタ、ケーブルアセンブリ、ブーツ、キャップ、シュラウドなどのアイテムが含まれています。 融合 左肘コネクタ 90 度のデザインと非常に短いケーブルが特徴で、ストレート端子では取り付けが難しい狭いスペースの端子に取り付けることができます。 圧着点により、接続されるワイヤまたはケーブル間の確実な取り付けと電気的導通が可能になります。 これらのユニットは、優れた導電性と耐食性を実現するために錫メッキされており、確実な接続のための留め具が含まれています。 一部のモデルは、ワイヤまたはコンポーネントとコネクタの間に強固な接続を作成するためのはんだ接続を備えています。 はんだは接続の周囲にバリアを形成するのに役立ち、酸化のリスクを軽減し、耐用年数を延ばします。 ブランドの ラグコネクタ バッテリーとケーブルワイヤーの端に取り付けられ、スタッドスタイルバッテリーでの使用に最適です。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Fusion MPN は、メカニカル/エンド コネクタの同等の Vulcan Hart、Burndy、および Woodhead モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等の Fusion 製品が利用可能です。
発送
これらの Fusion 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
マグナラグはんだ
このはんだは、バッテリーまたは電源ケーブルをインバーター、充電コントローラー、およびその他の大電流引き込みデバイスに接続するために設計されています。 UL 規格のラグは、内蔵はんだを使用してはんだ付けする必要があります。 ...続きを見る
バッテリー端子
これらの直線配置端子は、バッテリーとケーブルが直線的に接続されるのが特徴です。 銅接点に錫メッキ仕上げが施されており、導電性と耐腐食性が向上しています。...続きを見る
詳細はこちら
- ロープとロープアクセサリー
- ラミネートおよび製本装置
- リサイクル設備
- キーストック
- 溶接オーブンおよび付属品
- 非接着性材料カッター
- インテリア自動車アクセサリー
- ベクトルモーターブレーキ
- 手動による吸盤の持ち上げと取り付け
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- DYNALON ポリスチレンサンプル容器
- WATTS LFN9シリーズ、大気ベント付きデュアルチェック
- RULAND MANUFACTURING MOCTシリーズカップリングハブ
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000産業用垂直3方向ボールバルブレギュラースタイル、スピゴット、EPDM
- DREMEL 回転工具キット
- BALDOR / DODGE SXRBED ボールベアリング
- DBI-SALA デリックベルト、パススルーバックル接続
- BLACK DIAMOND 屋外流出封じ込めパレット
- TORNADO ガスケット
- ABANAKI バー