入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 漏斗 |
色 | グリーン |
カバー | いいえ |
直径 | 4" |
はめあい | クォートとガロンのボトル |
フロー容量 | 8オンス |
演算 | 流体制御 |
高さ | 4 |
長さ | 4" |
材料 | ポリプロピレン |
注ぎ口 | 1 |
直径外の注ぎ口 | .75、1.125 |
キャパシティ | 8オンス |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 材料 | 容量 | 色 | 茎の長さ | 直径 | はめあい | 演算 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32040 | ポリプロピレン | - | ブラック | 1" | 3.125 " | - | 流体制御 | 3" | ¥452 | ||
32425 | ポリエチレン | - | レッド | - | 9.125 " | 開いたまたは閉じたドラム | 流体制御 | 8.5 | ¥8,984 | ||
32091 | ポリエチレン | - | レッド | - | 5" | - | 日常使用の耐薬品性ポリエチレン | 6" | ¥1,000 | ||
90080 | ポリエチレン | - | 半透明の | - | 8" | - | 耐薬品性、耐火花性、耐凹み性、耐沸騰性で日常使用に最適 | 16 " | ¥4,016 | ||
90190 | ポリエチレン | - | 半透明の | - | 9" | - | 耐薬品性、耐火花性、耐凹み性、耐沸騰性で日常使用に最適 | 10 " | ¥4,976 | ||
32002 | ポリエチレン | - | レッド | - | 6.5 " | - | - | 8.187 " | ¥1,417 | ||
32006 | ポリエチレン | - | レッド | - | 9" | - | - | - | ¥2,146 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。