Flex-O-Spout フレキシブルな注ぎ口
これらの注ぎ口は細長く設計されており、手の届きにくい場所にも簡単に塗布できます。 ほとんどのガロンおよびクォートの容器と互換性があり、あらゆる角度に簡単に曲げることができるので、手間なく注ぐことができ、こぼれや飛沫を防ぎます。 これらの注ぎ口は高度なレベルのプラスチックで作られており、耐薬品性と柔軟性に優れています。
WirthCo のブランドである Funnel King は、コンテナから対象物への流体移送を成功させるための、高品質のプラスチック製漏斗と漏斗付属品を幅広く提供しています。 続きを読む
自動車の液体を車両または必要な工具に安全に移送するように設計された液体フィラー。 漏れをなくし、ほとんどの酸に耐性のあるワンピース構造が特徴です。 あらゆる種類の産業用アプリケーションに対応するために、電球と瓶のバリエーションで利用可能
床を傷つけたり、床が滑りやすくなる原因となる工業用液体の排水や液だれを防止する設計です。 過酷な産業上の酷使に耐え、腐食を防ぐ頑丈な亜鉛メッキ鋼構造が特徴です。 パン、洗面器、バケツのバリエーションをご用意
液体やその他の材料をより簡単かつ効率的に注ぐために、漏斗で使用する追加のコンポーネントを含めます。 流れを整え、こぼれを防ぎ、到達範囲を広げます。
工業用液体や微粒子をこぼれることなく小さな開口部の容器に移送できるように設計されています。 最大限のパフォーマンスを得るためにポリプロピレンとポリエチレンを使用して製造されています。 幅広い液体の移送を可能にする広い口面積を特徴とします。
工業用液体を注ぎやすく、計量しやすいように設計された半透明の計量容器です。 大きく伸びた注ぎ口はねじ込み式で柔軟性があり、簡単に注ぐことができます。 スクリューキャップが破片の侵入を防ぎます。 耐久性の高いポリエチレン構造
オイル フィルター レンチは、車両、機械、その他の種類のエンジンからオイル フィルターを取り外すのに役立つツールです。 回転ハンドル付きのバリエーションもご用意しています。
同社の製品ラインには、漏斗、計量容器、亜鉛メッキ漏斗とメジャー、ドレンパン、オイルフィルターレンチ、オイル交換キット、リサイクルと排水システム、二重キャップ付き漏斗とポンプ、グリースガン、注ぎ口、スクープ、漏斗付属品が含まれます。 ファンネルキング 頑丈なじょうご 容器から容器へ、または容器からタンクへの液体の安全かつ効率的な移送を可能にし、飛沫やこぼれを防ぎます。 これらのファンネルはポリエチレンおよびポリプロピレン素材で作られており、高い強度、耐久性、そして揺るぎない性能を備えています。 広い上部半径と狭いベースを組み合わせて手間のかからない転写を実現し、高度な耐薬品性を備えた高度なプラスチックを特徴としています。 ブランドの ドレンパン あらゆるアプリケーションのニーズに対応するために、さまざまなサイズがあります。 容量は 9 クォートから 4 ガロンまであります。
Funnel King MPN は、ポンプとファンネルの同等の Vestil モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のファンネルキング製品が入手可能です。
ファンネルキングの製品は小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、このブランドの商品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便と航空便で配送されます。
これらの注ぎ口は細長く設計されており、手の届きにくい場所にも簡単に塗布できます。 ほとんどのガロンおよびクォートの容器と互換性があり、あらゆる角度に簡単に曲げることができるので、手間なく注ぐことができ、こぼれや飛沫を防ぎます。 これらの注ぎ口は高度なレベルのプラスチックで作られており、耐薬品性と柔軟性に優れています。
これらのコンパクトなガンはピストン式構造で、狭いスペースでも簡単に給脂できます。 塗布の際は、バレルを持って押し下げるだけでグリースが吐出されます。 NLGI2 グレード以下のグリースと互換性があります。
安全漏斗には、自動停止のプッシュ アンド ストップ機能が組み込まれており、内側のプランジャーが余分な液体が容器またはタンクに入るのを即座に停止できます。 不要なこぼれや水しぶきを防ぎ、産業および製造ユニットでのさまざまな用途に最適です。
これらのガラス充填ポンプは、尿素、ベンゼン、不凍液、洗剤、石油、その他の強力な化学物質の使用に適合します。 その回転機構は 1.3 回転あたり 20 ガロンをポンプで送り出すことができ、特定の用途で使用する鋳鉄や鋼製のバレル ポンプが不要になります。