ファンネルキング計量容器
形式 | モデル | 容量 | 色 | 演算 | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 72300 | - | - | - | - | - | - | ¥1,418 | 見積依頼
|
B | 94040 | - | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 10 " | - | 8" | ¥7,316 | |
C | 94026 | - | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 12 " | - | 6" | ¥6,451 | |
D | 94046 | - | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 15 " | - | 8" | ¥7,541 | |
E | 94130 | 1qt。 | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 7" | - | 5" | ¥3,051 | |
F | 94210 | 1qt。 | オレンジ | 液体や乾物の正確かつ簡単な測定。 手の届きにくい場所でも使用できる長い注ぎ口が付属しています。 耐薬品性 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 3.5 " | ¥3,098 | |
G | 94484 | 1クォート | - | - | - | - | - | ¥2,964 | 見積依頼
|
H | 94360 | 1-1 / 16qt。 | 半透明の | 流体の正確で簡単な測定 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 5" | ¥1,863 | |
I | 94200 | 1/2 qt | オレンジ | 液体や乾物の正確かつ簡単な測定。 手の届きにくい場所でも使用できる長い注ぎ口が付属しています。 耐薬品性 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 3" | ¥2,754 | |
J | 94486 | 2qt。 | シルバー | 流体の正確で簡単な測定 | - | 耐薬品性 | 6.5 " | ¥5,059 | |
K | 94140 | 2qt。 | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 9" | - | 6" | ¥3,782 | |
L | 94220 | 2qt。 | オレンジ | 液体や乾物の正確かつ簡単な測定。 手の届きにくい場所でも使用できる長い注ぎ口が付属しています。 耐薬品性 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 4.25 " | ¥4,237 | |
M | 94363 | 2-7 / 64qt。 | 半透明の | 流体の正確で簡単な測定 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 5.5 " | ¥2,137 | |
N | 94020 | 2.5 L | - | - | - | - | - | ¥2,500 | 見積依頼
|
O | 94365 | 3 L | - | - | - | - | - | ¥2,089 | 見積依頼
|
P | 94150 | 3qt。 | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 10 " | - | 7" | ¥4,617 | |
Q | 94230 | 3qt。 | オレンジ | 液体や乾物の正確かつ簡単な測定。 手の届きにくい場所でも使用できる長い注ぎ口が付属しています。 耐薬品性 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 5" | ¥4,271 | |
R | 94488 | 4Qt。 | シルバー | 流体の正確で簡単な測定 | - | 耐薬品性 | 7.5 " | ¥5,648 | |
S | 94494 | 4クォート | - | - | - | - | - | ¥8,840 | 見積依頼
|
T | 94160 | 5qt。 | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 11 " | - | 9" | ¥6,222 | |
U | 94496 | 5qt。 | シルバー | 流体の正確で簡単な測定 | - | 耐薬品性 | 10 " | ¥11,859 | |
V | 94240 | 5qt。 | オレンジ | 液体や乾物の正確かつ簡単な測定。 手の届きにくい場所でも使用できる長い注ぎ口が付属しています。 耐薬品性 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 6.75 " | ¥4,845 | |
W | 94367 | 5-9 / 32qt。 | 半透明の | 流体の正確で簡単な測定 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 8.5 " | ¥2,945 | |
X | 94498 | 8クォート | - | - | - | - | - | ¥9,387 | 見積依頼
|
Y | 94100 | 100 mLの | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 3" | - | 3" | ¥1,309 | |
Z | 94110 | 250 mLの | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 5" | - | 3" | ¥1,799 | |
A1 | 94120 | 500 mLの | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 6" | - | 4" | ¥2,414 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ポータブル電源
- メガホン
- アース棒アクセサリー
- マイクロメーターヘッド
- 実験室用デシケーター
- 芝刈り機とトリマー
- 泡
- ハスプとヒンジをラッチします
- コンクリート試験
- 炭素鋼
- ALBION スイベル空気圧キャスター
- KINGSTON VALVES 215Aシリーズ、バルブ修理キット
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ白熱トグル調光器
- HOFFMAN ProLine G2 シリーズ高耐久スイングアウト ラック フレーム
- DORMONT 20ALVシリーズブラックコーティングされた標準ガスコネクタ
- SPEARS VALVES ディスク付きポリプロペン標準バルブオーバーホールキット、Buna-N
- MARATHON MOTORS microMAXTMインバーターデューティーモーター、完全密閉型、三相
- ALLANSON ガスバーナー点火装置
- BALDOR / DODGE GTM、ナロースロット テイクアップ GRIP TIGHT アダプター ボール ベアリング
- GROVE GEAR ELシリーズ H-H1スタイル 832サイズ アルミウォーム減速機