入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 測定容器 |
容量 | 5qt。 |
色 | オレンジ |
演算 | 液体や乾物の正確かつ簡単な測定。 手の届きにくい場所でも使用できる長い注ぎ口が付属しています。 耐薬品性 |
タイプ | 取り外し可能な注ぎ口 |
UPC | 010054942409 |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 29.85 |
船の長さ(cm) | 17.15 |
船幅(cm) | 17.15 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | 色 | 演算 | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94200 | 1/2 qt | オレンジ | 液体や乾物の正確かつ簡単な測定。 手の届きにくい場所でも使用できる長い注ぎ口が付属しています。 耐薬品性 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 3" | ¥2,754 | ||
94210 | 1qt。 | オレンジ | 液体や乾物の正確かつ簡単な測定。 手の届きにくい場所でも使用できる長い注ぎ口が付属しています。 耐薬品性 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 3.5 " | ¥3,098 | ||
94220 | 2qt。 | オレンジ | 液体や乾物の正確かつ簡単な測定。 手の届きにくい場所でも使用できる長い注ぎ口が付属しています。 耐薬品性 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 4.25 " | ¥4,237 | ||
94230 | 3qt。 | オレンジ | 液体や乾物の正確かつ簡単な測定。 手の届きにくい場所でも使用できる長い注ぎ口が付属しています。 耐薬品性 | - | 取り外し可能な注ぎ口 | 5" | ¥4,271 | ||
94026 | - | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 12 " | - | 6" | ¥6,451 | ||
94040 | - | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 10 " | - | 8" | ¥7,316 | ||
94046 | - | - | 液体または乾物の保管、移送、測定、および分配 | 15 " | - | 8" | ¥7,541 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。