入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 漏斗 |
色 | 半透明の |
直径 | 9" |
フロー容量 | 144オンス |
演算 | 耐薬品性、耐火花性、耐凹み性、耐沸騰性で日常使用に最適 |
高さ | 10 " |
長さ | 9" |
材料 | ポリエチレン |
直径外の注ぎ口 | 1-1 / 8」 |
キャパシティ | 144オンス |
UPC | 010054901901 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 材料 | 容量 | 色 | 茎の長さ | 直径 | はめあい | 演算 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32040 | ポリプロピレン | - | ブラック | 1" | 3.125 " | - | 流体制御 | 3" | ¥422 | ||
32425 | ポリエチレン | - | レッド | - | 9.125 " | 開いたまたは閉じたドラム | 流体制御 | 8.5 | ¥8,559 | ||
95855-7 | ポリプロピレン | - | グリーン | - | 4" | クォートとガロンのボトル | 流体制御 | 4 | ¥1,132 | ||
32091 | ポリエチレン | - | レッド | - | 5" | - | 日常使用の耐薬品性ポリエチレン | 6" | ¥1,000 | ||
90080 | ポリエチレン | - | 半透明の | - | 8" | - | 耐薬品性、耐火花性、耐凹み性、耐沸騰性で日常使用に最適 | 16 " | ¥3,714 | ||
32002 | ポリエチレン | - | レッド | - | 6.5 " | - | - | 8.187 " | ¥1,311 | ||
32006 | ポリエチレン | - | レッド | - | 9" | - | - | - | ¥2,125 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。