入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型配線済みリレー |
コイルボルト | 10〜30 VAC / DC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC |
お問合せフォーム | (3)SPST |
コンタクト材料 | ゴールドフラッシュシルバーカドミウム酸化物 |
深さ | 1.8 " |
寸法 | 4.0 "H X 4.0" W X 1.8 "D |
高さ | 4" |
馬力 @ 120V | 1/3 NO、1/6 NC |
馬力 @ 240V | 1/3 NO、1/6 NC |
Hz | 50/60 |
リード長 | 16 " |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
反応時間 | 20ミリ秒。 |
UPC | 013263790106 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
A. 動作温度範囲は -30 ~ 140 °F です。
A. 10000000 サイクルの堅牢な機械的動作耐久性を備えています。
A. NEMA 1 定格のエンクロージャを備えており、保護と安全性が保証されています。
A. 定期点検時に摩耗や損傷の兆候がないか定期的に確認してください。問題が見つかった場合は、リレーを交換することをお勧めします。お手入れの際は、乾いた柔らかい布でリレーの外装を拭いてください。潜在的な損傷を防ぐために、液体の使用は避けてください。
プロダクト | モデル | 馬力 @ 120V | コイルボルト | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 馬力 @ 240V | NEMAエンクロージャタイプ | 反応時間 | 幅(Width) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リブ1C-N4 | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、120 VAC | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC | 1/3 NO、1/6 NC | 4 | 20ミリ秒。 | 2.8 " | SPDT | ¥6,037 | ||
Ribh1s | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、208〜277 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 3.2 " | SPST | ¥7,082 | ||
ribu1s | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、120 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 3.2 " | SPST | ¥5,767 | ||
RIBL4C | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 4" | (3)SPST、(1)SPDT | ¥15,614 | ||
RIB2401D | 1/2 NO、1/3 NC | 24 VAC / DC、120 VAC | 10A @ 30VDC | 1/2 NO、1/3 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 2.8 " | DPDT | ¥6,853 | ||
RIB2402D | 1/2 NO、1/3 NC | 24 VAC / DC、208〜277 VAC | 10A @ 30VDC | 1/2 NO、1/3 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 2.8 " | DPDT | ¥6,143 | ||
RIB21CDC | 1/2 | 120から277 VACへ | 10A @ 30 VDC(NO)、7A @ 30 VDC(NC) | 1 | 1 | 6ミリ秒。 | 2.8 " | SPDT | ¥5,102 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。