入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 密閉型配線済みリレー |
コイルボルト | 24 VAC / DC、120 VAC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10A @ 30VDC |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | シルバーニッケル |
深さ | 1.5 " |
寸法 | 1.7 "H X 2.8" W X 1.5 "D |
高さ | 1.7 " |
馬力 @ 120V | 1/2 NO、1/3 NC |
馬力 @ 240V | 1/2 NO、1/3 NC |
Hz | 50/60 |
リード長 | 16 " |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
反応時間 | 20ミリ秒。 |
幅(Width) | 2.8 " |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | US |
A. 応答時間は 8 ミリ秒です。
A.
A. 正確な制御と調整が容易になります。自動化システムへの統合により、シームレスな通信とコマンドの実行が可能になり、自動化プロセスの効率と信頼性が向上します。
プロダクト | モデル | 馬力 @ 120V | コイルボルト | コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 馬力 @ 240V | NEMAエンクロージャタイプ | 反応時間 | 幅(Width) | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リブ1C-N4 | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、120 VAC | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC | 1/3 NO、1/6 NC | 4 | 20ミリ秒。 | 2.8 " | SPDT | ¥5,709 | ||
Ribh1s | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、208〜277 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 3.2 " | SPST | ¥7,497 | ||
ribu1s | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC、120 VAC | 10A @ 277 VAC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 3.2 " | SPST | ¥6,644 | ||
RIBL3C | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 4" | (3)SPST | ¥12,841 | ||
RIBL4C | 1/3 NO、1/6 NC | 10〜30 VAC / DC | 10A @ 277VAC、10A @ 28VDC | 1/3 NO、1/6 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 4" | (3)SPST、(1)SPDT | ¥15,555 | ||
RIB2402D | 1/2 NO、1/3 NC | 24 VAC / DC、208〜277 VAC | 10A @ 30VDC | 1/2 NO、1/3 NC | 1 | 20ミリ秒。 | 2.8 " | DPDT | ¥7,078 | ||
RIB21CDC | 1/2 | 120から277 VACへ | 10A @ 30 VDC(NO)、7A @ 30 VDC(NC) | 1 | 1 | 6ミリ秒。 | 2.8 " | SPDT | ¥5,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。