入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全スイッチ |
アンプ | 4 |
アンペアAC | 4 |
お問合せフォーム | 2PST |
深さ | 4" |
デューティ | |
高さ | 1.8 " |
IP評価 | 20 |
材料 | プラスチック |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 2 |
相 | 1 |
電圧 | 120 VAC |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 6.03 |
船の長さ(cm) | 16.67 |
船幅(cm) | 10.95 |
HSコード | 8536908085 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。