入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クローゼットライトコントローラー |
色 | グレー |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
インストールの種類 | 新築工事 |
最大動作温度。 | -30度から140度F |
電圧 | 120から277Vへ |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536490075 |
プロダクト | モデル | 入力パワー | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CLC-212 | - | 120から277Vへ | ¥6,557 | ||
CLC212-D60 | - | 120から277Vへ | ¥9,299 | ||
CLC-106 | - | 120V | ¥9,328 | ||
CLC106-NC | 120 VAC | - | ¥8,425 | ||
CLC212-D15 | 120-277 VAC | - | ¥8,092 | ||
CLC212-NC | 120-277 VAC | - | ¥6,042 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。