DAYTON ポンプ修理キット Buna-N
形式 | モデル | セクションの説明 | 軸径 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 22A610 | エアー | 11 / 16 " | ブナN | ¥27,718 | |
B | 22A618 | エアー | 1" | ブナN | ¥100,827 | |
C | 22A619 | 流体 | 1" | ブナN | ¥140,630 | |
D | 22A620 | 流体 | 1" | サントプレン | ¥158,208 | |
E | 22A621 | 流体 | 1 / 2 " | ハイトレル/PTFE | ¥42,561 | |
F | 22A622 | 流体 | 11 / 16 " | ハイトレル/PTFE | ¥24,333 |
ポンプ修理キット、Buna-N
Dayton ポンプ交換キットは、過剰な熱/吸引、摩耗、空運転、または過剰な圧力により損傷または摩耗したポンプ部品を交換します。 これらのキットには、クッション、シールリング、パッキンガスケット、スプリング、V パッキン (エアセクション用)、ダイヤフラム、チェックボール、バルブシート、O リング (流体セクション用) が含まれており、スムーズな作業と長期のサービスをサポートします。 Buna-N 材料は耐摩耗性と引張強度に優れ、油、水、溶剤、油圧作動油に対する優れた耐性を備えています。 O リングとバルブ シート (一部のモデル) は、摩耗に耐えるメカニカル シールを提供し、熱、摩擦、衝撃応力に対してバルブを緩衝するためにある程度の減衰も可能にします。 シャフト直径 11/16 および 1 インチのバリエーションが用意されているこれらのポンプ修理キットの中からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダンプカート
- ドレッシングスティック
- リニアガイドレールキャリッジアセンブリ
- 実験用シンク
- 液密コンジットグリップ
- 室内空気質
- 自動車のクリーニング/外観
- カウンターとアワーメーター
- ギアリング
- 危険な場所の備品
- PANDUIT 接地ストリップキット
- ROBERTSHAW パイロットイグナイターシステム
- FERVI デジタルレベルボックス
- SPEARS VALVES PVC UVR スケジュール 40 ベージュ フィッティング ティー、ソケット x ソケット x フィット
- SPEARS VALVES CPVCトゥルーユニオンボールチェックバルブねじ山付きエンド、FKM
- DAYTON ブラケット付きモーター、480vs
- HUMBOLDT 改良型ビカットコーンペネトロメーター
- TIMKEN 潤滑アクセサリー
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDJS 一減速減速機
- WEG TETC0 シリーズ タイマ ブロック