FUJI ELECTRIC VKP-063A-4Zポンプオイルクーラント1 / 8hp
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
アイテム価格 | オイルクーラントポンプ |
アンプ | 0.50/0.25 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボルトサークル径 | 2で5.2、2 "で5.28 |
エラストマー | ブナN |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 14.4 |
水のGPM @ 15Ft。 頭の | 10.6 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 17.1 |
水のGPM @ 7フィートヘッドローの | 16.3 |
高さ | 12.25 " |
HP | 1/8 |
インペラ材質 | キャストブロンズ |
入口/出口 | 3/8インチ |
長さ | 12.25 " |
最大液浸深さ(インチ) | 5-7/8 |
最大推奨粘度 | 1200 Hzで50、600Hzで60 |
マックス。 温度 | 104 |
相 | 3 |
RPM | 3440 |
シャフト材質 | 炭素鋼 |
シャットオフ | 21 Ft。 |
タイプ | 浸漬法の液量計算機 |
UPC | 467660948446 |
電圧 | 230/460 |
幅(Width) | 5.187 " |
船の重量(kg) | 6.74 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 20.83 |
HSコード | 8413702090 |
原産国 | TW |
モデル | 水のGPM @ 50Ft。 頭の | アンプ | ボルトサークル径 | 高さ | HP | インペラ材質 | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKN-043A-4Z | - | 0.27/0.135 | 5.11 " | 7.187 " | 1/20 | プラスチック | 7.25 " | 吸引 | ¥106,526 | |
VKN-053A-4Z | - | 0.35/0.175 | 5.2 " | 8.125 " | 1/12 | キャストブロンズ | 8.375 " | 吸引 | ¥114,133 | |
VKN-063A-4Z | - | 0.50/0.25 | 5.2 " | 8.125 " | 1/8 | キャストブロンズ | 8.375 " | 吸引 | ¥124,270 | |
VKN-073A-4Z | - | 1/0.5 | 6.3 " | 9 1 / 16 " | 1/4 | キャストブロンズ | 9.125 " | 吸引 | ¥160,622 | |
VKN-083A-4Z | - | 1.5/0.75 | 6.3 " | 9.625 " | 1/3 | プラスチック | 9.625 " | 吸引 | ¥193,587 | |
VKN-093A-4Z | 40 | 2.4/1.2 | 7.09 " | 12.437 " | 1/2 | キャストブロンズ | 12.25 " | 吸引 | ¥234,168 | |
VKP-043A-4Z | - | 0.27/0.135 | 5.12 " | 11.75 " | 1/20 | キャストブロンズ | 11.75 " | 浸漬法の液量計算機 | ¥106,526 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。